SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-BPT-R150-R125-B58-S
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-BPT-R150-R125-B58-S
Bipod Base; 5/8-11 Thread; Use: For Adjustable Levelers; Polyamide
制造商部件号
VG-BPT-R150-R125-B58-S
BDI部件号
342546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-BPT-R150-R125-B58-S/p/342546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405762787
重量 / Kilogram
1.574
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bipod Base
部件描述
Bipod Base
尺寸
5/8-11 Thread
用于
For Adjustable Levelers
材料
Polyamide
其它特点
With Cross-Tie; Threaded Nickel Plated Brass Inserts | Stainless Steel Hardware Included | For 1-1/2 Inch Pipe X 1-1/4 Inch Pipe
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Base
关键字串
Bipod
重量/磅
3.47
详细描述
Bipod Base; 5/8-11 Thread; Use: For Adjustable Levelers; Polyamide