https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481356-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd4WXk4eE1ETTRPVFV5TVRnMU9EVTVNQzlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREV6TlRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MTFmOGM2YjgxZTY4MzFjNjliYzE0NThiYzE0ZWU0NDVjZTA5NDZhOTk3YWNlYjM0Y2NmMjc2ZjJkMzk3NWRh
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-BPV-R200T-R125-BM16-S
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-BPV-R200T-R125-BM16-S
Bipod Base; M16 Thread; Use: For Adjustable Levelers; Polyamide
制造商部件号
VG-BPV-R200T-R125-BM16-S
BDI部件号
24481356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-BPV-R200T-R125-BM16-S/p/24481356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405762992
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bipod Base
部件描述
Bipod Base
尺寸
M16 Thread
用于
For Adjustable Levelers
材料
Polyamide
其它特点
With Cross-Tie; Threaded Nickel Plated Brass Inserts | Stainless Steel Hardware Included | For 2 Inch Tube X 1-1/4 Inch Pipe
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Base
关键字串
Bipod
重量/磅
3.33
详细描述
Bipod Base; M16 Thread; Use: For Adjustable Levelers; Polyamide