

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-LDA-100NP
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-LDA-100NP
Nose Plow; Nose Plow; 2.25 IN H; Use: LDA Divider; UHMW
制造商部件号
VG-LDA-100NP
BDI部件号
342648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-LDA-100NP/p/342648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405440524
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Nose Plow
部件描述
Nose Plow
尺寸
2.25 IN H
用于
LDA Divider
材料
UHMW
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Plow
关键字串
Nose
制造商货号
VG-LDA-100NP
制造商内部编号
VG-LDA-100NP
重量/磅
0.32
详细描述
Nose Plow; Nose Plow; 2.25 IN H; Use: LDA Divider; UHMW