SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P12RD-NS-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P12RD-NS-10
Round Bar Cover; Round Bar Cover; 0.5 IN ID X 10 FT L; Use: Side Guide; Nolu-S
制造商部件号
VG-P12RD-NS-10
BDI部件号
338523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-P12RD-NS-10/p/338523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405508569
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Round Bar Cover
部件描述
Round Bar Cover
尺寸
0.5 IN ID X 10 FT L
用于
Side Guide
材料
Nolu-S
其它特点
Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cover
关键字串
Round Bar
制造商货号
VG-P12RD-NS-10
重量/磅
0.07
详细描述
Round Bar Cover; Round Bar Cover; 0.5 IN ID X 10 FT L; Use: Side Guide; Nolu-S