SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P12RDBAR-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P12RDBAR-10
Round Bar; 1/2 UHMW Round Bar; 0.5 IN Dia X 10 FT L; Use: Guide Rail; UHMW
制造商部件号
VG-P12RDBAR-10
BDI部件号
338536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-P12RDBAR-10/p/338536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Round Bar
部件描述
1/2 UHMW Round Bar
尺寸
0.5 IN Dia X 10 FT L
用于
Guide Rail
材料
UHMW
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bar
关键字串
Round
制造商货号
VG-P12RDBAR-10
重量/磅
0.08
详细描述
Round Bar; 1/2 UHMW Round Bar; 0.5 IN Dia X 10 FT L; Use: Guide Rail; UHMW

