SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-Q-05-15-516
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-Q-05-15-516
Guide Rail Cartridge; Speedset Cartridge; 5/16 IN Tapped Thread; Use: Preset Conveyor Guide Rail Adjustability
制造商部件号
VG-Q-05-15-516
BDI部件号
341848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-Q-05-15-516/p/341848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405515567
重量 / Kilogram
0.615
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Guide Rail Cartridge
部件描述
Speedset Cartridge
尺寸
5/16 IN Tapped Thread
用于
Preset Conveyor Guide Rail Adjustability
其它特点
5 Inch Sleeve | 0 to 1.5 Inch Travel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cartridge
关键字串
Bracket
制造商货号
VG-Q-05-15-516
制造商内部编号
VG-Q-05-15-516
重量/磅
0.9
详细描述
Guide Rail Cartridge; Speedset Cartridge; 5/16 IN Tapped Thread; Use: Preset Conveyor Guide Rail Adjustability


