SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-Z18M-B-200
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-Z18M-B-200
Black Z Profile; 0.79 IN W X 0.32 IN H X 5080 IN L; UHMW-PE
制造商部件号
VG-Z18M-B-200
BDI部件号
21574746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-Z18M-B-200/p/21574746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405577992
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Z Profile
部件描述
Black Z Profile
尺寸
0.79 IN W X 0.32 IN H X 5080 IN L
材料
UHMW-PE
其它特点
Ultra High Molecular Weight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Profile
重量/磅
0.15
详细描述
Black Z Profile; 0.79 IN W X 0.32 IN H X 5080 IN L; UHMW-PE
