

PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
X500407
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY X500407
XT Bushing; XT50 Bushing; 4.438 IN Bore | 3.75 IN LTB; Use: Conveyor Pulley
制造商部件号
X500407
BDI部件号
22139233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/X500407/p/22139233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.95
Product Group - BDI
M00134
产品名称
XT Bushing
部件描述
XT50 Bushing
尺寸
4.438 IN Bore | 3.75 IN LTB
用于
Conveyor Pulley
其它特点
10.125 Inch Flange OD | 4 Bolts
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
X500407
重量/磅
157
详细描述
XT Bushing; XT50 Bushing; 4.438 IN Bore | 3.75 IN LTB; Use: Conveyor Pulley