MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2.4375IN X 21IN 304SS KW MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 2.4375IN X 21IN 304SS KW MTO
Conveyor Roller; 2-7/16" Diameter; 21" Length; 304 Stainless Steel; 5/8" X 5/16" X 3" Keyway
制造商部件号
2.4375IN X 21IN 304SS KW MTO
BDI部件号
25120508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/2-4375IN-X-21IN-304SS-KW-MTO/p/25120508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.05
Product Group - BDI
M00134
名称
Roller
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Roller
产品规格
2-7/16" Diameter; 21" Length; 304 Stainless Steel; 5/8" X 5/16" X 3" Keyway
详细描述
Conveyor Roller; 2-7/16" Diameter; 21" Length; 304 Stainless Steel; 5/8" X 5/16" X 3" Keyway