PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C5 FL B 5IN X 28.375IN FLAT RETURN
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C5 FL B 5IN X 28.375IN FLAT RETURN
Conveyor Roller; 5" Diameter; 28-3/8" Length; Flat Return Type
制造商部件号
C5 FL B 5IN X 28.375IN FLAT RETURN
BDI部件号
27370659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/C5-FL-B-5IN-X-28-375IN-FLAT-RETURN/p/27370659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Roller
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Roller
产品规格
5" Diameter; 28-3/8" Length; Flat Return Type
详细描述
Conveyor Roller; 5" Diameter; 28-3/8" Length; Flat Return Type