对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

R3-75-50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGERLRXXX-RTRN-R3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaE55ODRPVFl4TXpBNU5EYzBPRFEyTG1wd1p3fGMzMzlhZDJlMDk1ODUwZTM2NDJjMjE3YzE5ZmRmNjNlMGM2YzQwMmI1NjAyY2ZhNThjZjdiYzc2NjQwOTlmY2U
342503 输送辊 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

R3-75-50

描述

SYSTEM PLAST R3-75-50

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 1.97" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; R3 Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material

制造商部件号

R3-75-50

BDI部件号
342503

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Roller
产品类型
Return
安装形式
Hollow Bore
滚轮类型
Single
系列
R3
轴承类型
Sleeve Bearing
弹簧承载
No
滚轮材料
HDPE
其它特点
Impact Resistant | Ornage | Excellent Wear and Chemical Resistance | Low Noise | Low Friction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Return
制造商货号
32892-ORANGE
制造商内部编号
32892-ORAN
重量/磅
0.01
详细描述
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 3/4" Shaft Dia/Bore; 1.97" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Single Roller; R3 Series; Sleeve Bearing; HDPE Roller Material
滚轮直
1.97英寸 | 50.038毫米
轴长
0 英寸 | 0 毫米
支架间距离
0 英寸 | 0 毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
轴直径/孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新