SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-710-U24R5
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-710-U24R5
Curved Track; 882 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 5/8" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMW-PE Material; White Color
制造商部件号
VG-710-U24R5
BDI部件号
339243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%A8%E9%81%93/VG-710-U24R5/p/339243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405278547
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Curved
轨道位置
Inside | Outside
圆角半径
24 Inch
轨道长度
None
轨迹角
90 Deg
平顶尺寸
882 TAB
轨道类型
Two Piece
材料
UHMW-PE
颜色
White
其它特点
TAB Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Curved
制造商货号
VG-710-U24R5
重量/磅
1.6
详细描述
Curved Track; 882 TAB; Two Piece; Inside | Outside; 1-1/2" Track Width; 5/8" Track Thickness; 24 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; UHMW-PE Material; White Color
轨道宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轨道厚度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

