SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VT-980-R-18-0325
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VT-980-R-18-0325
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside | Outside; 3-3/4" Track Width; 1" Track Thickness; 18 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nolu-BR UHMW; Black
制造商部件号
VT-980-R-18-0325
BDI部件号
339347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%A8%E9%81%93/VT-980-R-18-0325/p/339347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405304826
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Corner
轨道位置
Inside | Outside
圆角半径
18 Inch
轨道长度
None
轨迹角
90 Deg
平顶尺寸
879 | 880 | 881
轨道类型
Two Piece
材料
Nolu-BR UHMW
颜色
Black
其它特点
Bevel Design | Return
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Corner
制造商内部编号
VT-980-R-1
重量/磅
2.47
详细描述
Corner; 879 | 880 | 881; Two Piece; Inside | Outside; 3-3/4" Track Width; 1" Track Thickness; 18 Inch Corner Radius; 90 Deg Track Angle; Nolu-BR UHMW; Black
轨道宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
轨道厚度
1 英寸 | 25.4 毫米