SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VT-S-980-T-S-0450-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VT-S-980-T-S-0450-10
Straight; 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB; One Piece; Inside | Outside; 5" Track Width; 1" Track Thickness; 10 FT Track Length; Nolu-S; Gray
制造商部件号
VT-S-980-T-S-0450-10
BDI部件号
339276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%A8%E9%81%93/VT-S-980-T-S-0450-10/p/339276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405527959
重量 / Kilogram
6.26
Product Group - BDI
M00134
轨道类别
Straight
轨道位置
Inside | Outside
圆角半径
None
轨道长度
10 FT
轨迹角
None
平顶尺寸
879 TAB | 880 TAB | 881 TAB
轨道类型
One Piece
材料
Nolu-S
颜色
Gray
其它特点
TAB Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Track
名称
Track
关键字串
Straight
重量/磅
13.98
详细描述
Straight; 879 TAB | 880 TAB | 881 TAB; One Piece; Inside | Outside; 5" Track Width; 1" Track Thickness; 10 FT Track Length; Nolu-S; Gray
轨道宽度
5 英寸 | 127 毫米
轨道厚度
1 英寸 | 25.4 毫米


