SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
2120-36R40M-DMS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 2120-36R40M-DMS-SS
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 12.7MM Pitch; 2120 Modular - Flat Top Size; 36 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 145.4MM Outside Diameter; 144.602MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
2120-36R40M-DMS-SS
BDI部件号
24480814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2120-36R40M-DMS-SS/p/24480814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166180270
重量 / Kilogram
0.587
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2120
齿数
36
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125615V
重量/磅
1.3
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 12.7MM Pitch; 2120 Modular - Flat Top Size; 36 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 145.4MM Outside Diameter; 144.602MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
5.693 英寸 | 144.602 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
5.724 英寸 | 145.4 毫米

