https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481836-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1WWk4eE1ETTRPVGs0TVRnNE9EVTBNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREU0TXpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMTFjMDdjNjU2N2VkZWVjZWM1NTk5NmE4ZjExMWNlYzJjMzBhZDY4Y2IzNGIwMDBmZWMyYmFiNDI2MDAwNDhh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24481836-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1WWk4eE1ETTRPVGs0TVRnNE9EVTBNaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qUTBPREU0TXpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMTFjMDdjNjU2N2VkZWVjZWM1NTk5NmE4ZjExMWNlYzJjMzBhZDY4Y2IzNGIwMDBmZWMyYmFiNDI2MDAwNDhh
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
2190-21R1.25-DMS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 2190-21R1.25-DMS-SS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 3/4" Pitch; 2190 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.067" Outside Diameter; 4.96" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
2190-21R1.25-DMS-SS
BDI部件号
24481836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/2190-21R1-25-DMS-SS/p/24481836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166171445
重量 / Kilogram
0.286
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2190
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
125305S
重量/磅
0.63
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 3/4" Pitch; 2190 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.067" Outside Diameter; 4.96" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; Grooved; Split; Keyway
节圆直径
4.96 英寸 | 125.984 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.067 英寸 | 128.702 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米


