SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
815-19R1.44-DMS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 815-19R1.44-DMS-SS
1-7/16" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 19 Teeth; 4.61" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
815-19R1.44-DMS-SS
BDI部件号
336738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/815-19R1-44-DMS-SS/p/336738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166190132
重量 / Kilogram
0.449
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
19
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12538S
重量/磅
0.99
详细描述
1-7/16" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 19 Teeth; 4.61" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
4.62 英寸 | 117.348 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.61 英寸 | 117.094 毫米