SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
815-21R23M-RMS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 815-21R23M-RMS
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.08" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
815-21R23M-RMS
BDI部件号
336750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/815-21R23M-RMS/p/336750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166182137
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Machined Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12906
重量/磅
1.04
详细描述
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.08" Outside Diameter; 5.09" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.08 英寸 | 129.032 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米