对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

815-21R35M-DMS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-336761-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmc1WlM4eE1ETTRPVEE1TXprM05EQTBOaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk16TTJOell4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZjVjOTQ4NTBmYzlmOWI1Y2Q1ZjUyMmJhNjgxZDY5NTFmY2NjOTE3MDIxMDQxNTBiZTIzNmJjYzA0NmJjY2My
336761 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

815-21R35M-DMS

描述

SYSTEM PLAST 815-21R35M-DMS

Conveying Chain Sprocket; 35MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 129MM Outside Diameter; 129.286MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

815-21R35M-DMS

BDI部件号
336761

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166187613
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stainless Steel Screws | Zinc Plated Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
12542
重量/磅
1.19
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 35MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 129MM Outside Diameter; 129.286MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
5.079 英寸 | 129 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新