SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
880-10R1.25-DS-SS
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST 880-10R1.25-DS-SS
1-1/4" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 10 Teeth; 4.8" Outside Diameter; 4.85" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
880-10R1.25-DS-SS
BDI部件号
336494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/880-10R1-25-DS-SS/p/336494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166188931
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw | Nickel Plated Brass Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
321002
重量/磅
0.8
详细描述
1-1/4" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 10 Teeth; 4.8" Outside Diameter; 4.85" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
4.85 英寸 | 123.19 毫米
外径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米