对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

882-12R1.25-DS-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-336640-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNE1TOHhNRE00T1RNM09EY3lOemsyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNek0yTmpRd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDE0MDcwODQ4YzQ3ZmQ2OGQwOTNiZWE4ZDNmYTA2ZWYyYTQxMzI0MmE5MTBjZjNiMmE2NDMwMzRjZGJmN2UyYw
336640 顶板链和网带轮 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

882-12R1.25-DS-SS

描述

SYSTEM PLAST 882-12R1.25-DS-SS

1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.87" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

882-12R1.25-DS-SS

BDI部件号
336640

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166149819
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
882 | 883
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded Sprocket | Stainless Steel Connecting Screw | Nickel Plated Brass Nut
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
32115
重量/磅
1
详细描述
1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.87" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.87 英寸 | 149.098 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新