REXNORD
REXNORD
CI1700-12T-1IN-1KW2SS-B 401-60318-6
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD CI1700-12T-1IN-1KW2SS-B 401-60318-6
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
CI1700-12T-1IN-1KW2SS-B 401-60318-6
BDI部件号
24118365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CI1700-12T-1IN-1KW2SS-B-401-60318-6/p/24118365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864687249
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
齿数
12
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Side Flexing
材料
Cast Iron
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028770
重量/磅
7.29
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
节圆直径
7.604 英寸 | 193.142 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.72 英寸 | 196.088 毫米



