https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19434645-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa05TOHhNRE00T0RNeE1UY3dNelU0TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpRMk5EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjcyOTBjZjZmZjAyZDY4M2E2ZTMzMDAwNWQ4MGE4OWNjMjEzMTg1ZDcxNDZkNmVlNTg1YTZkNWZkNGE3NGIxMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19434645-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa05TOHhNRE00T0RNeE1UY3dNelU0TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpRMk5EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjcyOTBjZjZmZjAyZDY4M2E2ZTMzMDAwNWQ4MGE4OWNjMjEzMTg1ZDcxNDZkNmVlNTg1YTZkNWZkNGE3NGIxMA
REXNORD
REXNORD
IDLER WHEEL 21T 40MM BORE
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD IDLER WHEEL 21T 40MM BORE
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 130.048MM Outside Diameter; 129.286MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
IDLER WHEEL 21T 40MM BORE
BDI部件号
19434645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/IDLER-WHEEL-21T-40MM-BORE/p/19434645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210848620
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M00134
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
820 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10012457
重量/磅
0.4
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 38.1MM Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 130.048MM Outside Diameter; 129.286MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; No Keyway
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
5.09 英寸 | 129.286 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米


