对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KU2010-12T-1-1/2IN-S-PA 890.11.61 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-8972039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd3TVM4eE1ETTBNekF4TXpjME5EWTNNQzlKVGtSU1JWaFlXRlJZV0ZoZk9EazNNakF6T1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgxN2Y5ODIwZWIwYjkwN2Y0ZDIxYTY3NGEwOTczOGFmZTFhYzZhZDM5ZmVjM2QzMTNjMTJkMDQ5ZGY2Y2FiYzc
24116836 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

KU2010-12T-1-1/2IN-S-PA 890.11.61

描述

REXNORD KU2010-12T-1-1/2IN-S-PA 890.11.61

Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 7.4" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

KU2010-12T-1-1/2IN-S-PA 890.11.61

BDI部件号
24116836

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699956481
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
2011 | 2015 | 2016
齿数
12
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028477
重量/磅
1.62
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 7.4" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
7.727 英寸 | 196.266 毫米
外径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新