对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KU7526-28T -1/4IN-I-PA IDLER BORE https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24117456-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobFlpOHhNRE00T0RNeE5qZzRNRGt5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalF4TVRjME5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjRhNmNkYjdmYmU3YzBlY2Q3NjdlY2NhOWRlZGMxNWJmYzUyZmExYTQ2NzY1MzI2MzM4ZTUxNzQzNmVhNGYwZg
24117456 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

KU7526-28T -1/4IN-I-PA IDLER BORE

描述

REXNORD KU7526-28T -1/4IN-I-PA IDLER BORE

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1/2" Pitch; 7526 Modular - Flat Top Size; 28 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 4.46" Outside Diameter; 4.46" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

KU7526-28T -1/4IN-I-PA IDLER BORE

BDI部件号
24117456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864318518
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
7526
齿数
28
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7520 Series Machined Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10148100
重量/磅
0.4
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1/2" Pitch; 7526 Modular - Flat Top Size; 28 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 4.46" Outside Diameter; 4.46" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; Grooved; No Split; No Keyway
外径
4.46 英寸 | 113.284 毫米
节圆直径
4.46 英寸 | 113.284 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新