https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-21572476-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa01pOHhNRGN4TkRBMk9UWTVOalUwTWk5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNakUxTnpJME56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2QwZjZmYzUwYTQxNzI5MTUxMzcyOWQwNmM5MTcxZjk0ZmY3NmYzODU4YTIwYzIxOTc0YTExYzMxYWQ5MzRiYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMXXXXXX-21572476-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoa01pOHhNRGN4TkRBMk9UWTVOalUwTWk5SlRrUlZRMDFZV0ZoWVdGaGZNakUxTnpJME56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2QwZjZmYzUwYTQxNzI5MTUxMzcyOWQwNmM5MTcxZjk0ZmY3NmYzODU4YTIwYzIxOTc0YTExYzMxYWQ5MzRiYg
UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
LSNB-Z10
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. LSNB-Z10
Conveying Chain Sprocket; L-SNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 10 Teeth; A-No Hub Hub Type; Minimum Plain Bore; Round; 6.29" Outside Diameter; 6.8" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
LSNB-Z10
BDI部件号
21572476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/LSNB-Z10/p/21572476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
L-SNB
齿数
10
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; L-SNB Modular - Flat Top Size; 1" Pitch; 10 Teeth; A-No Hub Hub Type; Minimum Plain Bore; Round; 6.29" Outside Diameter; 6.8" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.29 英寸 | 159.766 毫米
节圆直径
6.8 英寸 | 172.72 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米


