https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU55OHhNRGN3TURRd01EQXpNemd5TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDRiYWYzMTc2NTcxMWVhN2EzMzY3ZDRhM2MyNDg2YzhlMmE4Yjg0MTYyN2Q1NDRlYmNiMzRiYTc5NDE5OTA3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU55OHhNRGN3TURRd01EQXpNemd5TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDRiYWYzMTc2NTcxMWVhN2EzMzY3ZDRhM2MyNDg2YzhlMmE4Yjg0MTYyN2Q1NDRlYmNiMzRiYTc5NDE5OTA3
REXNORD
REXNORD
N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 15MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 1.364MM Outside Diameter; 33.3MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4
BDI部件号
24110223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N1500-7T-20MM-I-POM-614-301-4/p/24110223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699272758
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
7
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10015532
重量/磅
0.04
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 15MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 1.364MM Outside Diameter; 33.3MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
1.364 英寸 | 34.65 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.311 英寸 | 33.3 毫米
节距
0.591 英寸 | 15 毫米


