对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-RND-KW-11-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoa05TOHhNRGN3TURRd01UWXdOalk0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5U1RrUmZTMWRmTVRGZk9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTUwYjZmM2E5OWIxNDRkYWQ2NzVhNDhmYmM5YjBhMGYyM2UxMGZlZjdkYzI5YzM5NDBiMmE4MGNjMWI1YTAz
24151073 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8

描述

REXNORD N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8

Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 2.45MM Outside Diameter; 63.5MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway

制造商部件号

N5936-10T-25MM-1KW2SS-POM 114-811-8

BDI部件号
24151073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699261837
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028485
重量/磅
0.09
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 2.45MM Outside Diameter; 63.5MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
2.45 英寸 | 62.23 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新