https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-114-854-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnM01DOHhNRE0wTXpFME5UazJNelUxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEUwWHpnMU5GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDczYjE1Y2M2YTFhNzhkMjU2MmJjMzc1MWNmZTA3M2QwYzljNTM4ZjFhZTE0MmZlNDBjOGViZmQ0ZDJmOTdkMWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-114-854-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnM01DOHhNRE0wTXpFME5UazJNelUxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEUwWHpnMU5GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDczYjE1Y2M2YTFhNzhkMjU2MmJjMzc1MWNmZTA3M2QwYzljNTM4ZjFhZTE0MmZlNDBjOGViZmQ0ZDJmOTdkMWY
REXNORD
REXNORD
N5966-12T-2-1/2IN-S-POM 114-857-3
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5966-12T-2-1/2IN-S-POM 114-857-3
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-17/32" Pitch; 5966 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.915" Outside Diameter; 5.92" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N5966-12T-2-1/2IN-S-POM 114-857-3
BDI部件号
24111614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5966-12T-2-1-2IN-S-POM-114-857-3/p/24111614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699428148
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
5966
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5966 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10075952
重量/磅
0.73
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 1-17/32" Pitch; 5966 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.915" Outside Diameter; 5.92" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
外径
5.915 英寸 | 150.241 毫米
节圆直径
5.92 英寸 | 150.368 毫米
节距
1.531 英寸 | 38.9 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

