

REXNORD
REXNORD
N5996-9T-1-7/16IN-1KW2SS-POM 114-704-4
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5996-9T-1-7/16IN-1KW2SS-POM 114-704-4
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
N5996-9T-1-7/16IN-1KW2SS-POM 114-704-4
BDI部件号
24114649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5996-9T-1-7-16IN-1KW2SS-POM-114-704-4/p/24114649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699427462
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028499
重量/磅
0.88
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米
节圆直径
6.579 英寸 | 167.107 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米