REXNORD
REXNORD
NS1500-32T_1-1/4IN_S_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS1500-32T_1-1/4IN_S_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 0.591" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.02" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS1500-32T_1-1/4IN_S_PA
BDI部件号
27495473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS1500-32T-1-1-4IN-S-PA/p/27495473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934730467
重量 / Kilogram
0.501
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
32
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1500 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10283099
重量/磅
1.1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 0.591" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.02" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节圆直径
6.02 英寸 | 152.908 毫米
节距
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
6.1 英寸 | 154.94 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

