REXNORD
REXNORD
NS63-23T 1-3/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS63-23T 1-3/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 3/4" Pitch; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874 Modular - Flat Top Size; 23 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.91" Outside Diameter; 5.51" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS63-23T 1-3/16IN KWSS
BDI部件号
18141557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS63-23T-1-3-16IN-KWSS/p/18141557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210855932
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874
齿数
23
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1873 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028565
重量/磅
0.8
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 3/4" Pitch; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874 Modular - Flat Top Size; 23 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.91" Outside Diameter; 5.51" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
节圆直径
5.51 英寸 | 139.954 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米