https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcwWXk4eE1EYzJOemd5T0RRMU1UTTFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk56Y3dNRk5PVTE5Q1ExOVFURjlTVGtSZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY3YTNkMDJiMDJlZWFkMDQwMDcxNDA2N2FkMDkzNTRlYTVlOGExODdiZTBjODIyY2QxNGVhZTgyN2Q2MTZkNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcwWXk4eE1EYzJOemd5T0RRMU1UTTFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk56Y3dNRk5PVTE5Q1ExOVFURjlTVGtSZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY3YTNkMDJiMDJlZWFkMDQwMDcxNDA2N2FkMDkzNTRlYTVlOGExODdiZTBjODIyY2QxNGVhZTgyN2Q2MTZkNg
REXNORD
REXNORD
NS7700-16T 25MM KW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS7700-16T 25MM KW
25MM Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4MM Pitch; 16 Teeth; 130.6MM Outside Diameter; 130.2MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS7700-16T 25MM KW
BDI部件号
19435139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS7700-16T-25MM-KW/p/19435139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699262650
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS7700-16T
重量/磅
0.73
详细描述
25MM Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4MM Pitch; 16 Teeth; 130.6MM Outside Diameter; 130.2MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.142 英寸 | 130.6 毫米

