https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJobVlTOHhNRGN3TURNNU5qUTJNakV4TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzQzMmM4MGUxYjkyMTgzOWI2ZThiOWE3NDUyMTE2ZjYxMDljOWM2OTZiMzU4OTFmOWRhNTg1YjM0YjJhZGYx
REXNORD
REXNORD
NS815-21T 1-7/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS815-21T 1-7/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS815-21T 1-7/16IN KWSS
BDI部件号
18141560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS815-21T-1-7-16IN-KWSS/p/18141560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210864910
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028607
重量/磅
0.9
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.26 毫米