![NS815-23T 1-1/4IN KWSS](/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnek5DOHhNRGN3TURNNU9EQXdNakl3Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDA1OTNjOWI4ZjYzYmNjOThmOGNkODM0MTA2YWNkYjM5OWRkNmI5NjU5NjEzNzI2ZDkyZjA2ZTRkMjU2OGY0)
![NS815-23T 1-1/4IN KWSS](/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnek5DOHhNRGN3TURNNU9EQXdNakl3Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDA1OTNjOWI4ZjYzYmNjOThmOGNkODM0MTA2YWNkYjM5OWRkNmI5NjU5NjEzNzI2ZDkyZjA2ZTRkMjU2OGY0)
REXNORD
REXNORD
NS815-23T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS815-23T 1-1/4IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS815-23T 1-1/4IN KWSS
BDI部件号
18145650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS815-23T-1-1-4IN-KWSS/p/18145650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210857387
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028611
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.59 英寸 | 141.986 毫米