https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-815-A-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNFpDOHhNREl3T0Rjek16Y3lORGN3TWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGY5N2IzY2FjZWYwM2Q1YjRmZjJlY2I5ZjVlMzQzNGU4YTQ3MzNhZjE4MDlkYzY5Y2RjZGUxNGFlOWNlYmM5ZDI
REXNORD
REXNORD
NS815-25T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS815-25T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS815-25T 1-1/4IN KWSS
BDI部件号
18145655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS815-25T-1-1-4IN-KWSS/p/18145655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210857400
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS815-25T
重量/磅
1.2
详细描述
1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米