https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-30B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoaE1DOHhNRGN3TWpVMk1USTBOekkyTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpNd1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzIwMDVjMzU0MGRkNTBlMTgyMmIzZTVhOWFlOTc0NGMzNjJkNTFiZTQ1ZTM5ZTU3NjkwNWI3ZDBmMDdjZGRl
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-30B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoaE1DOHhNRGN3TWpVMk1USTBOekkyTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpNd1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzIwMDVjMzU0MGRkNTBlMTgyMmIzZTVhOWFlOTc0NGMzNjJkNTFiZTQ1ZTM5ZTU3NjkwNWI3ZDBmMDdjZGRl
REXNORD
REXNORD
NS815-25T_30MM_1KW_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS815-25T_30MM_1KW_PA
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.032MM Outside Diameter; 154.2MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS815-25T_30MM_1KW_PA
BDI部件号
27495849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS815-25T-30MM-1KW-PA/p/27495849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934921841
重量 / Kilogram
0.384
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10131628
重量/磅
0.38
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.032MM Outside Diameter; 154.2MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
外径
6.071 英寸 | 154.2 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米


