![NS820-25T 1IN PLN](/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-NKW-40-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE5TOHhNRGN3TURNNU5UY3dPRFEwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOU9TMWRmTkRCZk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGY2YWUyMjZhM2QxNGQ4MTFiOWZmZTA4NGVjYzkxZWMxYmQ3MzgwN2M4N2ZmYTVmMTIwZjhmNjNmOTQwZTIy)
![NS820-25T 1IN PLN](/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-NKW-40-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE5TOHhNRGN3TURNNU5UY3dPRFEwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOU9TMWRmTkRCZk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGY2YWUyMjZhM2QxNGQ4MTFiOWZmZTA4NGVjYzkxZWMxYmQ3MzgwN2M4N2ZmYTVmMTIwZjhmNjNmOTQwZTIy)
REXNORD
REXNORD
NS820-25T 1IN PLN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS820-25T 1IN PLN
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS820-25T 1IN PLN
BDI部件号
18141312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS820-25T-1IN-PLN/p/18141312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210878467
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028638
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米