NS821-25T 1-1/4IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-821-A-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM05pOHhNREl3Tmpjek5UVTJORGd6TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl4WDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGM5Nzk4ZmM4YTdhZDI2MWZmMGUwMTliMDIxMjU4MzI5ZDk4YmNlOTJmMjZmOTlkMzVlM2I3ZjBkOTY2MTEzMTM
18146030 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS821-25T 1-1/4IN KWSS

描述

REXNORD NS821-25T 1-1/4IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS821-25T 1-1/4IN KWSS

BDI部件号
18146030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210857196
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1.6
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新