https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-8500-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1l5OHhNREl3Tmpjek5EWTRNREE1TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDYwZDZkYmZmN2Q4NjhlMDMzMmMwZjE0OWZmODNjMWNlN2MzYWQ5YTMxZmEwMWJlM2MzNThkMTk5NWEzN2VkODY
REXNORD
REXNORD
NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.079" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
BDI部件号
22463938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-21T-1-1-2IN-1KW1SS-PA/p/22463938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699269659
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.079" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
5.079 英寸 | 129.007 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米