REXNORD
REXNORD
NS8500-24T 1-1/2IN S PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-24T 1-1/2IN S PA
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 24 Teeth; 5.84" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS8500-24T 1-1/2IN S PA
BDI部件号
22605063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-24T-1-1-2IN-S-PA/p/22605063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699408928
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 24 Teeth; 5.84" Outside Diameter; 5.8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.84 英寸 | 148.336 毫米
节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米