https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-NKW-SP-19-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJoalppOHhNRGN3TWpVMU9UYzNNamN3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDFOUVh6RTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmYTFjZDU5MTc0MWJmMmQwOTY1ZTQ1NDE3NjE4YWM4MWYwM2FlOWVkMTkwOGE4MjUxOTBjNjlmODhlNjdiMDY
REXNORD
REXNORD
NS8500-27T-1-1/2IN-I-PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-27T-1-1/2IN-I-PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.57" Outside Diameter; 6.521" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS8500-27T-1-1/2IN-I-PA
BDI部件号
23209801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-27T-1-1-2IN-I-PA/p/23209801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699409789
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
27
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028714
重量/磅
1.18
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.57" Outside Diameter; 6.521" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
外径
6.57 英寸 | 166.878 毫米
节圆直径
6.521 英寸 | 165.633 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米