![NS880-12T 30MM KW](/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-4-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNE9TOHhNRGN3TURNNU56WTNORFV5Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTgwWHpNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGM4OTExOTAzN2FiMzZiYWJjZjdjNDI3OWNkMTcyNjM4MWNiNThkYzdhMzY2ZTc4M2E4YjRkZWMxYWFlZGI1Mg)
![NS880-12T 30MM KW](/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-4-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNE9TOHhNRGN3TURNNU56WTNORFV5Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTgwWHpNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGM4OTExOTAzN2FiMzZiYWJjZjdjNDI3OWNkMTcyNjM4MWNiNThkYzdhMzY2ZTc4M2E4YjRkZWMxYWFlZGI1Mg)
REXNORD
REXNORD
NS880-12T 30MM KW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS880-12T 30MM KW
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 147.32MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS880-12T 30MM KW
BDI部件号
18141569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS880-12T-30MM-KW/p/18141569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210871369
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
279 | 828 | 878 | 879 | 880
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028733
重量/磅
0.8
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.796MM Outside Diameter; 147.32MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.218 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
5.8 英寸 | 147.32 毫米