https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-815S-A-MTL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmcyTVM4eE1EYzJPREF3TVRFd05UazFNQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ERTFVMTlCWDAxVVRGOVNUa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY3ZGU1YTEyOTRhMzJhMjYxNmUxNGRiYjdiNDA1MDg1Nzg3MWU0ZjdjZjVhMDdiMDM2MTVkY2U1MWMxNGExMWU
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
QRS815A21
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR QRS815A21
3/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
制造商部件号
QRS815A21
BDI部件号
610575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/QRS815A21/p/610575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950216812
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Steel
是否带槽
No
是否剖分
Yes
最大孔径
1.5
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
QRS815A21
重量/磅
4.72
详细描述
3/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米