https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114380-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnek1pOHhNREEzTmpJM016WXdOalk0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRRek9EQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OWMwNGFhYTM5NjhhNGQ5NzFkZjkzZjBhZTM5YTdmMTM1NTA0NWQ1ZjY4ZWMyOTA1YWMxYTQ0MTQ5NGEyZTc5ZA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
QRS881A23 CAL X 1-1/4 1/4KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR QRS881A23 CAL X 1-1/4 1/4KW
Flat Top Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 881 Chain Size; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; With 1/4" Keyway
制造商部件号
QRS881A23 CAL X 1-1/4 1/4KW
BDI部件号
25114380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/QRS881A23-CAL-X-1-1-4-1-4KW/p/25114380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
名称
Sprocket
关键字串
Chain Flat Top
产品明细
Flat Top Chain Sprocket
产品规格
1-1/4" Bore; 881 Chain Size; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; With 1/4" Keyway
详细描述
Flat Top Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 881 Chain Size; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; With 1/4" Keyway