https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-7700-MTL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnM1lTOHhNREl3Tmpjek5UUXdNRGs1TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUY5TlZFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDVmNWJlODQyYjNlY2E3OGRlZjRlNjdhYmFhZmIyNTI3ZWQzY2VmNjExM2U0NDk0OGMxYTIwZjYyZGNlZTBlMjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-7700-MTL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnM1lTOHhNREl3Tmpjek5UUXdNRGs1TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUY5TlZFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDVmNWJlODQyYjNlY2E3OGRlZjRlNjdhYmFhZmIyNTI3ZWQzY2VmNjExM2U0NDk0OGMxYTIwZjYyZGNlZTBlMjQ
REXNORD
REXNORD
SSS7700-16T 1-3/8IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SSS7700-16T 1-3/8IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 7700; 16 Teeth; 5.126" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Stainless Steel
制造商部件号
SSS7700-16T 1-3/8IN KWSS
BDI部件号
18146599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/SSS7700-16T-1-3-8IN-KWSS/p/18146599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699408485
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
7700
齿数
16
轮毂类型
Not Available
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Stainless Steel
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
3.5
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 7700; 16 Teeth; 5.126" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Stainless Steel
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
节距
0 英寸 | 0 毫米


