REXNORD
REXNORD
614-260-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 614-260-1
8500 Transfer Comb Kit; Used For 8500; 7.5 IN L X 5.92 IN W X 0.25 IN THK | 1.5 IN W Slot
制造商部件号
614-260-1
BDI部件号
19435793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/614-260-1/p/19435793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699451399
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Transfer Plate Kit
部件描述
8500 Transfer Comb Kit
用于
8500
尺寸
7.5 IN L X 5.92 IN W X 0.25 IN THK | 1.5 IN W Slot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Long | With Screw | With Cap
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Plate Kit
关键字串
Transfer
制造商内部编号
TRANSFER P
重量/磅
0.4
详细描述
8500 Transfer Comb Kit; Used For 8500; 7.5 IN L X 5.92 IN W X 0.25 IN THK | 1.5 IN W Slot