https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcwT1M4eE1EYzJPVFkxTWpFMU5ETTVPQzlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlNVUk1VbDlYU0V4Zk9ERTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyOWFhNzA2ZDc1MzcwN2NhOGEzODMyZGM3MzgxOWNiNmJjZTZhYzU2ZDViZGEyMWUyZWVmZmM0ODY1NTBmMzk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcwT1M4eE1EYzJPVFkxTWpFMU5ETTVPQzlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlNVUk1VbDlYU0V4Zk9ERTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyOWFhNzA2ZDc1MzcwN2NhOGEzODMyZGM3MzgxOWNiNmJjZTZhYzU2ZDViZGEyMWUyZWVmZmM0ODY1NTBmMzk
REXNORD
REXNORD
IDLER WHEEL 21T 3/4IN BORE
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD IDLER WHEEL 21T 3/4IN BORE
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 1700 | 1757; 0.75 IN Bore X 5.11 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal
制造商部件号
IDLER WHEEL 21T 3/4IN BORE
BDI部件号
18139844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/IDLER-WHEEL-21T-3-4IN-BORE/p/18139844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210683023
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Idler Wheel
部件描述
Idler Wheel
用于
815 | 820 | 1700 | 1757
尺寸
0.75 IN Bore X 5.11 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face
材料
Acetal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Equivalent Tooth Size 21
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Wheel
关键字串
Idler
制造商内部编号
EQUIVALENT
重量/磅
0.49
详细描述
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 1700 | 1757; 0.75 IN Bore X 5.11 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal