https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-GDRNG-GDKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxT0M4eE1EYzJPVFExT1RVM05qZzJNaTlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlIwUlNUa2RmUjBSTFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZmYyYTY0YmQ2ZjFlODlhNmYyZTI5YzM1NTBiMzAyYTUwMWQ1MTg5MzZmOGJmZmIwNzRlODFkNmEzY2NhOTEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-GDRNG-GDKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxT0M4eE1EYzJPVFExT1RVM05qZzJNaTlKVGtSU1JWaEJRMU5TV1ZoZlIwUlNUa2RmUjBSTFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZmYyYTY0YmQ2ZjFlODlhNmYyZTI5YzM1NTBiMzAyYTUwMWQ1MTg5MzZmOGJmZmIwNzRlODFkNmEzY2NhOTEz
REXNORD
REXNORD
W803-AC
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD W803-AC
Carbon Steel Guide Ring Kit; Used For 60 | 66 | 815 | 820; 3.62 IN OD X 0.06 IN THK; Carbon Steel
制造商部件号
W803-AC
BDI部件号
18143366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/W803-AC/p/18143366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210627263
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00332
部件类型
Guide Ring Kit
部件描述
Carbon Steel Guide Ring Kit
用于
60 | 66 | 815 | 820
尺寸
3.62 IN OD X 0.06 IN THK
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15-16 Teeth | With Screw
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Ring Kit
关键字串
Guide
制造商内部编号
6262726
重量/磅
0.23
详细描述
Carbon Steel Guide Ring Kit; Used For 60 | 66 | 815 | 820; 3.62 IN OD X 0.06 IN THK; Carbon Steel