对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 10604578 PSX1040FTM-3.3IN
28294784 顶板链 

REXNORD REXNORD

10604578 PSX1040FTM-3.3IN

描述

REXNORD 10604578 PSX1040FTM-3.3IN

Plate Top Chain; 1040; One-Piece Plastic; 1" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing Material Type; 1.65" Base Width; 0.34" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight Plate Shape

制造商部件号

10604578 PSX1040FTM-3.3IN

BDI部件号
28294784

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
1040
基本结构
One-Piece Plastic
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Platinum Series X
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
PSX1040FTM-3.3IN
重量/磅
0.03
详细描述
Plate Top Chain; 1040; One-Piece Plastic; 1" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing Material Type; 1.65" Base Width; 0.34" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight Plate Shape
板厚度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米
底座宽度
1.65 英寸 | 41.91 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新